Zaščitno kombinirano stikalo ACTI9 iDPN N Vigi B 13A 0,1A A 1P+N 2M [A9D60613]

ŠIFRA 2747582 EAN 3606480472794 SCHNEIDER ELECTRIC A9D60613
Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N - 13A - krivulja B - 6000A - 100mA - tip A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9 iDPN N Vigi
  • Izklopna karakteristika: B
  • Nazivni tok (A): 13
  • Nazivni tok napake (A): 0,1
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.