Zaščitno kombinirano stikalo SYSTEM VGR. BE C 16A 0,03A A 2P 2M [GW20450]
- Linija izdelkov: SYSTEM
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: A
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.