Zaščitno kombinirano stikalo EATON XPOLE PFL7 B 25A 0,03A A 1P+N 2M [263547 - PFL7-25/1N/B/003-A]

ŠIFRA 2810405 EAN 4015082635473 EATON 263547 - PFL7-25/1N/B/003-A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON XPOLE PFL7
  • Izklopna karakteristika: B
  • Nazivni tok (A): 25
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.