Zaščitno kombinirano stikalo DX3 SOHO B 16A 0,03A AC 2P 2M [410921]

ŠIFRA 2725687 EAN 3414970351227 LEGRAND 410921
Kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS) DX3 - 2 polno, nazivnega toka 16A, tipa AC, izklopne karakteristike B in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DX3
  • Izklopna karakteristika: B
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.