Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS C 13A 0,03A A 1P+N 1M [002175223]

ŠIFRA 2607866 EAN 3838895548874 ETI 002175223
Kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS) ASTI - 1P+N polno, nazivnega toka 13A, tipa A, izklopne karakteristike C in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI KZS
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 13
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.