Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS B 16A 0,03A AC 3P+N 4M [002174004]

ŠIFRA 1192468 EAN 3838895551997 ETI 002174004
Kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS) ASTI - 3P+N polno, nazivnega toka 16A, tipa AC, izklopne karakteristike B in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI KZS
  • Izklopna karakteristika: B
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik + N
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.