Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS B 16A 0,01A A 2P 2M [002173214]
- Linija izdelkov: ASTI KZS
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivni tok napake (A): 0,01
- Vrsta odvodnega toka: A
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.