Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS B 13A 0,03A A 3P+N 4 4M [002174903]
ŠIFRA 2736995
EAN 3838895544401
ETI
002174903
Kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS) ASTI - 3P+N polno, nazivnega toka 13A, tipa A, izklopne karakteristike B in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ASTI KZS
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 13
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: A
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik + N
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.