Zaščitno kombinirano stikalo ACTI9 DPN Vigi K B 10A 0,03A AC 1P+N 2M [A9D22610]

ŠIFRA 1220163 EAN 3606480569371 SCHNEIDER ELECTRIC A9D22610
Acti 9 DPN Vigi K - RCBO - 1P+N - 10A - B krivulja - 6000A - 30 mA - tip AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9 DPN Vigi K
  • Izklopna karakteristika: B
  • Nazivni tok (A): 10
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.