Zaščitno FID stikalo ASTI EFI 2 2P 25A 0,03A A 2M [002062522]

ŠIFRA 1135003 EAN 3838895020868 ETI 002062522
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI - 2 polno, nazivnega toka 25A, tipa A in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI EFI 2
  • Število polov (P): 2
  • Nazivni tok (A): 25
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.