Zaščitno FID stikalo ACTI9 iID 4P 63A 0,5A AC 4M [A9R16463]
- Linija izdelkov: ACTI9 iID
- Število polov (P): 4
- Nazivni tok (A): 63
- Nazivni tok napake (A): 0,5
- Vrsta odvodnega toka: AC
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.