Zaščitno FID stikalo ACTI9 iID 4P 63A 0,1A A 4M [A9R22463]

ŠIFRA 2747433 EAN 3606480374562 SCHNEIDER ELECTRIC A9R22463
Acti 9 iID - RCCB - 4P - 63 A - 100 mA - tip A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9 iID
  • Število polov (P): 4
  • Nazivni tok (A): 63
  • Nazivni tok napake (A): 0,1
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.