Zaščitno FID stikalo ACTI9 iID 2P 63A 0,03A A SI 2M [A9R61263]
- Linija izdelkov: ACTI9 iID
- Število polov (P): 2
- Nazivni tok (A): 63
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: A
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.