Zaščitno FID stikalo ACTI9 iID 2P 100A 0,3A A SI [S] 2M [A9R35291]
- Linija izdelkov: ACTI9 iID
- Število polov (P): 2
- Nazivni tok (A): 100
- Nazivni tok napake (A): 0,3
- Vrsta odvodnega toka: A
- Selektivna zaščita: [S]
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.