Zaščitno FID stikalo SENTRON 4P 25A 0,03A AC 4M [5SV4342-0 - 5SV43420]
- Linija izdelkov: SENTRON
- Število polov (P): 4
- Nazivni tok (A): 25
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: AC
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.