Zaščitno FID stikalo RX3 SOHO 4P 25A 0,03A AC 4M [402062]

ŠIFRA 2725682 EAN 3245064020626 LEGRAND 402062
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) RX3 - 4 polno, nazivnega toka 25A, tipa AC in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RX3
  • Število polov (P): 4
  • Nazivni tok (A): 25
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.