Zaščitno FID stikalo HAGER 2P 25A 0,03A AC brez selek.zašč. 2M [CD226J - 0118582717]
- Linija izdelkov: HAGER
- Število polov (P): 2
- Nazivni tok (A): 25
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: AC
- Selektivna zaščita: brez selek.zašč.
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.