Zaščitno FID stikalo EATON XPOLE PF7 2P 25A 0,3A AC brez selek.zašč. 2M [165805 - PF7-25/2/03]

ŠIFRA 2828214 EAN 4015081623259 EATON 165805 - PF7-25/2/03
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON XPOLE PF7
  • Število polov (P): 2
  • Nazivni tok (A): 25
  • Nazivni tok napake (A): 0,3
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Selektivna zaščita: NE
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.