Zaščitno FID stikalo EATON XPOLE PF6 4P 25A 0,03A AC brez selek.zašč. 4M [286504 - PF6-25/4/003]

ŠIFRA 2841277 EAN 4015082865047 EATON 286504 - PF6-25/4/003
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON XPOLE PF6
  • Število polov (P): 4
  • Nazivni tok (A): 25
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Selektivna zaščita: NE
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.