Zaščitno FID stikalo EATON XPOLE HNC 2P 40A 0,03A AC brez selek.zašč. 2M [194691 - HNC-40/2/003]

ŠIFRA 2845843 EAN 9010238060630 EATON 194691 - HNC-40/2/003
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON XPOLE HNC
  • Število polov (P): 2
  • Nazivni tok (A): 40
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: AC
  • Selektivna zaščita: NE
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.