Zaščitno FID stikalo ASTI EFI P2 2P 40A 0,3A A brez selek.zašč. 2M [002061132 - EFI-P2 A 40/0.3]

ŠIFRA 2783322 EAN 3838895851547 ETI 002061132 - EFI-P2 A 40/0.3
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P2 - 2 polno, nazivnega toka 40A, tipa A in nazivnega diferenčnega toka 300mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI EFI P2
  • Število polov (P): 2
  • Nazivni tok (A): 40
  • Nazivni tok napake (A): 0,3
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Selektivna zaščita: brez selek.zašč.
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.