Zaščitno FID stikalo ACTI9 iID 4P 40A 0,1A AC 4M [A9R12440]
- Linija izdelkov: ACTI9 iID
- Število polov (P): 4
- Nazivni tok (A): 40
- Nazivni tok napake (A): 0,1
- Vrsta odvodnega toka: AC
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.