Pomožni kontakt EATON 230V 1NO 1NC 0 [286052 - ZP-IHK]
ŠIFRA 1209410
EAN 4015082860523
EATON
286052 - ZP-IHK
Pomožni kontakt, za PLS, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, 1N/O 1N/C, 0,5HP
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON
- Nazivna napetost (V): 230
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Število napačno-signaliziranih stikal: 0
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.