Inštalacijski odklopnik RX3 SOHO 6kA C 20A 1P [419203]
- Linija izdelkov: RX3
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 20
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.