Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 2023 10kA Z 1,6A 3P+N [001901483 - ETIMAT P10]
ŠIFRA 2808292
EAN 3838895959953
ETI
001901483 - ETIMAT P10
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P10 3p+N Z1,6
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ETIMAT P10 2023
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: Z
- Nazivni tok (A): 1,6
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik + N
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.