Inštalacijski odklopnik EATON DC 10kA C 16A 2P 2 [279140 - FAZ-C16/2-DC]

ŠIFRA 2608429 EAN 4015082791407 EATON 279140 - FAZ-C16/2-DC
Inštalacijski odklopnik (MCB), 16 A, 2p, karakteristika: C, DC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 16
  • Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.