Inštalacijski odklopnik EATON 15kA C 25A 3P 3 [278875 - FAZ-C25/3]
ŠIFRA 2608434
EAN 4015082788759
EATON
278875 - FAZ-C25/3
Inštalacijski odklopnik (MCB), 25 A, 3p, karakteristika: C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 15
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 25
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.