Inštalacijski odklopnik EATON XPOLE PL7 10kA D 32A 3P [263424 - PL7-D32/3]
ŠIFRA 2738699
EAN 4015082634247
EATON
263424 - PL7-D32/3
Inštalacijski odklopnik (MCB), 32 A, 3p, karakteristika: D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON XPOLE PL7
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: D
- Nazivni tok (A): 32
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.