Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA B 13A 1P [002111515]

ŠIFRA 1115706 EAN 3838895252061 ETI 002111515
Inštalacijski odklopnik (avtomatska varovalka) ETIMAT 6 proizvajalca ETI, karateristike B z nazivnim tokom 13A in kratkostično zmogljivostjo 6 kA. Ima 1 pol z vgradno širino 18 mm.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI ETIMAT 6
  • Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
  • Izklopna karakteristika: B
  • Nazivni tok (A): 13
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.