Inštalacijski odklopnik ACTI9 iC60N 6kA C 25A 2P [A9F74225]
- Linija izdelkov: ACTI9 iC60N
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 25
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.