Inštalacijski odklopnik ACTI9 iC60N 6kA B 10A 2P [A9F73210]
- Linija izdelkov: ACTI9 iC60N
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 10
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.