Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 6kA D 1.6A 2P [001900243 - ETIMAT P6]
- Linija izdelkov: ETIMAT P6 2023
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: D
- Nazivni tok (A): 1.6
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.