Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 6kA C 13A 3P+N [001900429 - ETIMAT P6]
- Linija izdelkov: ETIMAT P6 2023
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 13
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik + N
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.