Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 6kA B 50A 2P 2 [001900215 - ETIMAT P6]
ŠIFRA 2807951
EAN 3838895948650
ETI
001900215 - ETIMAT P6
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P6 2p B50
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ETIMAT P6 2023
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 50
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.