Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 2023 10kA K 6A 3P+N [001901467 - ETIMAT P10]
ŠIFRA 2808283
EAN 3838895959687
ETI
001901467 - ETIMAT P10
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P10 3p+N K6
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ETIMAT P10 2023
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: K
- Nazivni tok (A): 6
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik + N
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.