Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 2023 10kA K 1,6A 1P [001901063 - ETIMAT P10]
- Linija izdelkov: ETIMAT P10 2023
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: K
- Nazivni tok (A): 1,6
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.