Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 2023 10kA K 10A 1P+N [001901168 - ETIMAT P10]
ŠIFRA 2808168
EAN 3838895956174
ETI
001901168 - ETIMAT P10
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P10 1p+N K10
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ETIMAT P10 2023
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: K
- Nazivni tok (A): 10
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.