Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 2023 10kA C 13A 2P 2 [001901229 - ETIMAT P10]
ŠIFRA 2807888
EAN 3838895924609
ETI
001901229 - ETIMAT P10
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P10 2p C13
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ETIMAT P10 2023
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 13
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.