Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 2023 10kA C 0,5A 2P [001901221 - ETIMAT P10]
- Linija izdelkov: ETIMAT P10 2023
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 0,5
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.