Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 2023 10kA B 10A 1P+N [001901108 - ETIMAT P10]
- Linija izdelkov: ETIMAT P10 2023
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 10
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.