Inštalacijski odklopnik EATON XPOLE PL6 6kA C 63A 2P [286573 - PL6-C63/2]
ŠIFRA 2841338
EAN 4015082865733
EATON
286573 - PL6-C63/2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON XPOLE PL6
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 63
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.