Inštalacijski odklopnik EATON XPOLE PL6 6kA C 4A 1P [286529 - PL6-C4/1]
ŠIFRA 1217762
EAN 4015082865290
EATON
286529 - PL6-C4/1
Inštalacijski odklopnik (MCB), 4 A, 1p, karakteristika: C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON XPOLE PL6
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 4
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.