Inštalacijski odklopnik EATON XPOLE PL6 6kA C 40A 3P [286605 - PL6-C40/3]
ŠIFRA 2841366
EAN 4015082866051
EATON
286605 - PL6-C40/3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON XPOLE PL6
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 40
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.