Inštalacijski odklopnik EATON 10kA B 16A 3P [263389 - PL7-B16/3]

ŠIFRA 1105238 EAN 4015082633899 EATON 263389 - PL7-B16/3
Inštalacijski odklopnik (MCB), 16 A, 3p, karakteristika: B
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
  • Izklopna karakteristika: B
  • Nazivni tok (A): 16
  • Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.