Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT P10 DC 10kA C 4A 2P 2 [260421108]
ŠIFRA 1221339
EAN 3838895686040
ETI
260421108
Inštalacijski odklopnik (avtomatska varovalka) ETIMAT P10 proizvajalca ETI, karateristike C z nazivnim tokom 4A in kratkostično zmogljivostjo 10 kA za DC tokokroge. Ima 2 pola z vgradno širino 36 mm.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ASTI ETIMAT P10
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 4
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.