Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA B 10A 1P 1 [002111514]
ŠIFRA 1115705
EAN 3838895251989
ETI
002111514
Inštalacijski odklopnik (avtomatska varovalka) ETIMAT 6 proizvajalca ETI, karateristike B z nazivnim tokom 10A in kratkostično zmogljivostjo 6 kA. Ima 1 pol z vgradno širino 18 mm.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ASTI ETIMAT 6
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 10
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.