Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 1N 6kA B 6A 1P+N 1M [002191101]

ŠIFRA 2742169 EAN 3838895474678 ETI 002191101
Inštalacijski odklopnik (avtomatska varovalka) ETIMAT 1N proizvajalca ETI, karateristike B z nazivnim tokom 6A in kratkostično zmogljivostjo 6 kA. Ima 2 pola z vgradno širino 18 mm.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI ETIMAT 1N
  • Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
  • Izklopna karakteristika: B
  • Nazivni tok (A): 6
  • Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.