Inštalacijski odklopnik ACTI9 K60N 6kA C 40A 3P [A9K02340]
- Linija izdelkov: ACTI9 K60N
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 40
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.