Inštalacijski odklopnik ACTI9 iC60N 6kA C 0,5A 4P [A9F74470]
- Linija izdelkov: ACTI9 iC60N
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 0,5
- Število polov (skupaj): 4 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.