Inštalacijski odklopnik ACTI9 iC60H 10kA D 13A 4P [A9F85413]
- Linija izdelkov: ACTI9 iC60H
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: D
- Nazivni tok (A): 13
- Število polov (skupaj): 4 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.